使用例画像1
ニッペホームプロダクツ
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82741797
品番
4976124372704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。
耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
用途
屋内外用。
トラスコ品番
685-0816
材質
合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤
寸法(mm)
ペン先:15
インク色
ブラック