曜日別特売

TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2

TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2 - 東京ベル

取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。

材質
【音響体】アルミニウム
材質(本体)
ABS
外径(Φmm)
【音響体】33
材質(ベルト)
CRゴム
適合ハンドル径(Φmm)
Φ19~Φ31.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82746347TB-550FB2
¥767
¥699
¥769(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする