サギサカ(SAGISAKA)
ミニベルアースカラー
レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。
太く丈夫な中心軸を採用。
取付けハンドル径:22.2mm
音響体:アルミニウム
本体:ポリプロピレン
レバー:ポリアセタール
用途
やさしいアースカラーのミニベル
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07686696
72125
¥
898
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07686757
72126
¥
898
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください