FBM-206 ウエルドフィルターユニット
アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。
- 用途
- 溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収
- 付属品
- 2.2Kwファン,スパークプロテクションフィルター
- 適合
- 集じん機:FBM-206
- その他
- 吸引力:102000 (m3/min)
- トラスコ品番
- 263-7232
- 適合機種
- 溶接ヒューム
- セット内容
- ヒューム回収用アーム3m×2本
- 材質
- スチール
- 出力(kW)
- 2.2(50/60Hz)
- 周波数(Hz)
- 60
- 電源(V)
- 200
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 192000
- モータータイプ
- ターボファン
- 吐出口径(Φmm)
- 150
- 電源コード(m)
- 5
- フィルター
- 高効率フィルター
- 本体寸法(mm)奥行
- 800
- 本体寸法(mm)高さ
- 1307
- 本体寸法(mm)幅
- 1408
- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
- 78
- 吸込口径(Φmm)
- 150
- 吸込口寸法(mm)
- 150×3000×2(幅×高さ)
- 適合フィルター
- FBMフィルター
- ちり落とし方式
- エアブロー方式
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ














![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)










