曜日別特売

SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー

SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラー - SILVER STONE(シルバーストーン)

・AMD Socket AM5 / AM4 プロセッサーに対応
・全高わずか22 mmで、超薄型ケースに最適
・銅製コアおよび銅製ベースにアルミ押し出しフィンを組み合わせた設計
・大口径 80 mm PWM ファンを採用し、冷却効率を向上

仕様
【応用】AMD Socket AM5 / AM4、【CPU TDP】65W
材質
押し出しアルミニウム製ヒートシンク、銅製コア
質量(g)
184
備考
マザーボード上のAMD標準バックプレートを使用して取り付ける必要があります
型番
SST-NT07-AM5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×105×22、ファン:80×80×10
ファン
【回転数】1500~3600rpm、【ノイズレベル】18~34.7dBA、【定格電圧12V、【定格電流】0.3A、【流量】28.14CFM、【風圧】2.6mmH2O、【コネクタ】4ピン PWM、【ベアリング】油圧ベアリング、【平均故障間隔】40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765439SST-NT07-AM5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする