SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046

 

SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046
SDWF06 Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ リーベックス 82765046

Wi-Fi センサーカメラ 自動追尾 屋外タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82765046
品番
SDWF06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

インターネット環境がある場所ではWi-Fiカメラとして、インターネット環境がない場所ではSD録画式カメラとして、どちらの使い方もできるハイブリッドセンサーカメラ。
Wi-Fi環境がある場所では、スマホでリアルタイム確認・通知・双方向通話可能。
動くものを自動追尾。
水平350°/垂直110°の可動域をなめらかに静音で追尾します。
AIが人を認識すると録画開始・スマホへ通知(通知はON/OFF設定可能)。
カメラが反応するとmicroSDカードに録画開始。
Wi-Fi環境がない場所でも、microSDカードに自動録画。
最大128GBまでのmicroSDカードに対応。
microSDカードに保存した画像はパソコンでも確認できます。
電源式だから電池切れの心配なし。
防水性能IP55 屋外使用可能。
天井・壁・置き・取付場所を選びません。
カメラの向きはアプリからも自在に調整可能。
双方向通話で防犯にも見守りにも便利。
高画質録画 最大1080p フルHD画像 200万画素。
夜間や周囲が暗い場合は赤外線LEDを照射して撮影します。
カメラが感知をしたら室内で音を鳴らすチャイム受信機 SDWF-RX(別売)対応。

用途
防犯に(不審者・侵入対策)
見守りに(家族・高齢者・留守中の様子)
介護・業務管理に(来客・作業状況確認)
適合
(可動域)カメラ部:水平350°/垂直110°、(可動域)外部アンテナ:180度回転、90度可動
寸法(mm)
外部アンテナ:(約)9.4Φ×88
電源
5V 1A以上のUSB-Aポート
方式
無線:無線LAN Wi-Fi
本体質量(g)
(約)260
対応OS
iOS13+/Android8+/Windows11+/macOS10.6.8+
入力
5V 1A以上 USB Type-C
レンズ
F2.0 / EFL 3.2mm
センサー
動体検知
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
アプリ(スマホ内ストレージ)/microSD(最大128GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)70×112×70
解像度
画像(2段階):FHD:1920×1080/HD:1280×720(SD録画式カメラとして使用する場合、FHD固定。)
視野角
カメラ:最大約120°(画角)
動作温湿度範囲
0℃~40℃/90%(結露のないこと)
ACアダプタ(定格出力)
DC5.0V 2A(2,000mA)(UA5V2A)
ACアダプタ(定格入力)
AC100~240V 50/60Hz 0.35A(UA5V2A)
録画時間
15/30/60(秒)(App設定)
対応フォーマット
動画:mp4/静止画:jpeg
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
防水性
IP55 屋外使用可
フレームレート
FHD:15/HD:20(fps)
アプリケーション
REVEX Smart
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)
2.4(※5GHz非対応)
取扱説明書:(3.65MB)
注意
※本製品は、安定したインターネット回線に接続されたWi-Fi環境でのご使用を推奨しています。
※自動録画にはmicroSDカードが必要です。
※常時録画ではありません。AI認識時、設定秒数録画。
※天井への取付時には付属のネジを使用して確実に固定してください。
※設定時にアプリを使用しない場合、日時の初期設定は「2025-01-01 00:00:00」からスタートします。
※スマホへの通知機能はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。
※遠隔での双方向通話はWi-Fi(インターネット)接続が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする