曜日別特売

エンジン式粉砕機 チッパーシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82761607
品番
GMC-600J
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

最大60mmの太枝を粉砕できるエンジン式粉砕機です。
庭木の剪定などで出る大量の刈り枝を約1/8に減容できます。
粉砕後は有機肥料として再利用や、可燃ごみとして出すことが可能です。

付属品
手袋、ゴーグル、聴覚保護具(耳栓)、収集バッグ
トラスコ品番
654-8075
幅(mm)
620
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
1420
注意
※個人宅、現場への直送は不可となります。
※フォークリフトで荷下ろし可能な納品先か運送業者営業所止め引き取りのみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする