- 用途
- 高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
- 仕様
- 特殊仕様(シール・パッキン)
- その他
- トロコイド ポンプ:2Mpa
- 材質
- トロコイドロータ:標準
- 取付
- イケール取付足無
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 形式
- 4200AM
- 概略質量(kg)
- 34
- 寸法A(mm)
- 389
- 寸法D(mm)
- Rc2
- 寸法E(mm)
- 188
- 寸法B(mm)
- 224
- 最大吐出圧力(MPa)
- 2(使用可能)
- 回転方向
- 時計方向(標準)
- 材質(ベアリング)
- 6307C3×2/NA6908×1
- 材質(Oリング)
- フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング
- 吐出量(cm3)
- (ポンプ軸回転あたり)231(理論値)
- 商品タイプ
- ポンプ単品・大容量
- 材質(オイルシール)
- テフロン