散水ノズル 830mm

散水ノズル 830mm - ファミリーツリー散水ノズル 830mm - ファミリーツリー散水ノズル 830mm - ファミリーツリー散水ノズル 830mm - ファミリーツリー散水ノズル 830mm - ファミリーツリー散水ノズル 830mm - ファミリーツリー散水ノズル 830mm - ファミリーツリー

屋根上だけでなく腰を落とさずにホイールやタイヤの洗浄もできます。
約310gで軽く、疲れにくいです。
首振りヘッドは180°調整できます。
0種類の放水パターンがあります。
一般的なホースで適合します。
育苗/ガーデニング/菜園などの水やりにも便利です。

用途
ミニバンやRV車の洗車に。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82761501SPL-10
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする