SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501

SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501
SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501
SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501
SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501
SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501
SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501
SPL-10 散水ノズル 830mm ファミリーツリー 82761501

散水ノズル 830mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82761501
品番
SPL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

屋根上だけでなく腰を落とさずにホイールやタイヤの洗浄もできます。
約310gで軽く、疲れにくいです。
首振りヘッドは180°調整できます。
0種類の放水パターンがあります。
一般的なホースで適合します。
育苗/ガーデニング/菜園などの水やりにも便利です。

用途
ミニバンやRV車の洗車に。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする