コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付
コンパクト・フラット HDMIケーブル L型変換アダプター付
- 用途
- HDMI映像・音声伝送
- 仕様
- オーディオリターンチャンネル:対応
- 種別
- HDMIケーブル パッシブタイプ
- 長さ(m)
- 1
- 規格
- HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応解像度
- 4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)
- 転送速度(Gbps)
- 18
- 色深度
- Deep Color・SDR・HDR
- イーサネット対応
- 対応
- オーディオ
- ARC・eARC
- HDCP対応
- 対応
- 内容量
- 1セット
商品説明動画
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
































