曜日別特売

給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m

給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m - Vodaview給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m - Vodaview給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m - Vodaview給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m - Vodaview給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m - Vodaview給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m - Vodaview

給電ポート付 USB TypeC to HDMI変換ケーブル1.8m

用途
スマートフォン・タブレット・パソコンからモニターなどに給電しながら映像・音声の伝送
種別
USB-C to HDMI変換ケーブル
タイプ
給電1mケーブルセット
規格
(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
電力(W)
PD:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
内容量
1セット
注意
※逆方向には対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82769298VV-UCHDPD018-010
¥3,618
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする