曜日別特売
TM-37F ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック 82771380

ダイヤルゲージ(耳金なし

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
測定範囲(mm)3.5
測定力(N)1.2以下
内容量1個注文コード82771380品番TM-37F
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです
ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります
実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります

測定範囲(mm)
3.5
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.2以下
戻り誤差(μm)
6
測定子
部品コードNo.:(標準)ZS-017
タイプ
目盛幅が広いため読取が容易
繰返し精密度(μm)
5
指示誤差(μm)
±12(全測定範囲)、8(隣接誤差)、±10(1回転)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする