ワゴジャパン
インターフェイスモジュール
PM-EC739/3.5-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
用途
センサー中継
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
8
コネクタ
WAGO+e-CON
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82778145
PM-EC739/3.5-8PC
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください