曜日別特売
PM-EC739/3.5-8PC インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82778145

PM-EC739/3.5-8PC インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82778145
PM-EC739/3.5-8PC インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82778145

インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82778145
品番
PM-EC739/3.5-8PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

PM-EC739/3.5-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継

用途
センサー中継
ピッチ
端子:3.5ピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
8
コネクタ
WAGO+e-CON

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする