PM-Q601Y インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82780279

PM-Q601Y インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82780279
PM-Q601Y インターフェイスモジュール ワゴジャパン 82780279

インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82780279
品番
PM-Q601Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コネクタ端子台( インタフェースモジュール)

寸法(mm)
W95xH38.3xL55
寸法(長さ)
電線むき:5~6/0.20~0.24in
定格電流(A)
1信号・入出力機器用電源端子台/3.2モジュール電源端子台
その他
推奨工具:210-719,210-119SB
定格電圧
30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V
コネクタ
HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個
端子台
WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ
動作温度(℃)
-20~+60,結露なきこと
点数
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする