- その他
- 推奨工具:733-130,733-191,210-250J2
- 寸法(mm)
- W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))
- 寸法(長さ)
- 電線むき:5~6/0.20~0.24in
- 定格電圧
- 30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V
- 定格電流(A)
- 2(信号),4(コモン極)
- コネクタ
- WAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)
- 動作温度(℃)
- -20~+60,結露なきこと
- 点数
- 16