無線LAN接続型IOユニット アナログ接点3出力/ドライ接点3入力

無線LAN接続型IOユニット アナログ接点3出力/ドライ接点3入力 - ラインアイ

2.4GHz/5GHz デュアルバンド無線LAN対応。スマホやノートPCのブラウザから簡単初期設定。PCレスのアナログ入力延長機能。コマンドが途絶えた時に起動時の状態に戻す自動リセット機能。独自の制御システムを開発可能。Modbus TCPモードを搭載。35mm DINレールに取付可能。高精度アナログ処理回路を内蔵。チャンネル毎に電圧出力と電流出力を選択可能。電源投入時のアナログ出力初期値を設定可能。最大400kHz対応のパルスカウント機能

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773270LA-3A3P-PW
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする