無線LAN接続型IOユニット アナログ接点3出力/ドライ接点3入力

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82773270
品番
LA-3A3P-PW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

2.4GHz/5GHz デュアルバンド無線LAN対応。スマホやノートPCのブラウザから簡単初期設定。PCレスのアナログ入力延長機能。コマンドが途絶えた時に起動時の状態に戻す自動リセット機能。独自の制御システムを開発可能。Modbus TCPモードを搭載。35mm DINレールに取付可能。高精度アナログ処理回路を内蔵。チャンネル毎に電圧出力と電流出力を選択可能。電源投入時のアナログ出力初期値を設定可能。最大400kHz対応のパルスカウント機能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする