AX-HRJ30(W) AUREX 手回し充電ラジオ 東芝 82786299

AX-HRJ30(W) AUREX 手回し充電ラジオ 東芝 82786299
AX-HRJ30(W) AUREX 手回し充電ラジオ 東芝 82786299
AX-HRJ30(W) AUREX 手回し充電ラジオ 東芝 82786299

AUREX 手回し充電ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786299
品番
AX-HRJ30(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

長時間保管しても性能低下が少ないコンデンサー充電に対応。手回し充電ができ、長期間保管後でも内蔵電池が弱りにくいため、防災備蓄や非常時での利用を重視したモデル。JIS IP54等級の防塵防水機能、暗い場所での操作が容易な蓄光ボタン、本体サイドに備えたLEDライト、スマホへの充電機能など非常時に備えたい機能が備わっています。

付属品
ハンドストラップ、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
約2447(乾電池含まず)
電源
DC2.7V(内蔵コンデンサー充電池)/DC3V(単4形乾電池2本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×60×46(突起部含まず)
保護等級
JIS IP54等級相当
スピーカー
Φ3.6cm(8Ω)×1
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108MHz AM:531~1710kHz
電池使用時間(時間)
内蔵コンデンサ充電使用時(1分間にハンドルを150-180回の速さで回した時)内蔵スピーカー使用時:ラジオ(AM/FM)約15分、東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信(AM/FM)約30時間
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
最大出力(mW)
実用/80
充電端子
携帯/USB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする