AUREX 防滴ホームラジオ

AUREX 防滴ホームラジオ - 東芝AUREX 防滴ホームラジオ - 東芝

お風呂やキッチン、アウトドアでも。水はねが気になる場所でも使える防滴仕様のホームラジオです。暗がりでも操作しやすい蓄光選局窓を採用し、大きく見やすい表示と使いやすいダイヤルで普段使いに最適。スリープタイマーやめざまし機能を搭載しているので、就寝時の切り忘れの心配なくご利用いただけます。

色
ホワイト
質量(g)
約565(乾電池含まず)
電源
AC100V50/60Hzまたは単2乾電池×3(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
181×131×56(突起部含まず)
スピーカー
Φ7.7cm(8Ω)×1
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz
出力端子
ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信時:約60
最大出力(mW)
実用/250
タイマー機能
スリープ、めざまし、キッチン・バスタイマー
内容量
1台
注意
※水中に入れないでください。
※ふろ・シャワーなどで使用する場合はACアダプターは使用しないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786290AX-HRB40(W)
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする