- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約565(乾電池含まず)
- 電源
- AC100V50/60Hzまたは単2乾電池×3(別売り)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 181×131×56(突起部含まず)
- スピーカー
- Φ7.7cm(8Ω)×1
- 受信周波数
- 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz
- 出力端子
- ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
- 電池使用時間(時間)
- (東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信時:約60
- 最大出力(mW)
- 実用/250
- タイマー機能
- スリープ、めざまし、キッチン・バスタイマー