TT-5847 タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル TUF TOP 82786816

TT-5847 タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル TUF TOP 82786816
TT-5847 タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル TUF TOP 82786816
TT-5847 タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル TUF TOP 82786816
TT-5847 タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル TUF TOP 82786816
TT-5847 タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル TUF TOP 82786816

タフトップ 2層EVAリカバリーサンダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.0/M
内容量1足注文コード82786816品番TT-5847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

クッション性が高く疲れにくいリカバリーサンダル。アーチクッションが足裏を支え、日常の足のケアにも最適な1足です。

用途
外履き・内履き用。事務所、工場、飲食店、など。
サイズ(cm)
26.0/M
材質
EVA
色
BLACK
標準質量(g/片足)
250/LLサイズ

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする