ツヌーガアームカバー ゆったり

ツヌーガアームカバー ゆったり - FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバー ゆったり - FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバー ゆったり - FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバー ゆったり - FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバー ゆったり - FUKUTOKU(福徳産業)

東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。
耐切創レベル2B。UVカット率95.2%。
触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
お出かけ、車の運転時の日焼け防止に。
耐切創性も兼ね揃えたアームカバーゆったりサイズが登場

色
ブラック
混率(%)
ポリエチレン100
特性
耐切創/クール
内容量
1双
注意
※お肌の弱い方は一度洗濯して使われることをおすすめします。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※繊維をいためますので洗濯は液温を40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※繊維が溶けてやけどをする危険がありますので、100℃以下でご使用ください。
※干すときは陰干ししてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#1777 8279125182791251#177780手甲付
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
#1779 8279126982791269#177971手甲無
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする