#1777 ツヌーガアームカバー ゆったり FUKUTOKU(福徳産業) 82791251

#1777 ツヌーガアームカバー ゆったり FUKUTOKU(福徳産業) 82791251
#1777 ツヌーガアームカバー ゆったり FUKUTOKU(福徳産業) 82791251
#1777 ツヌーガアームカバー ゆったり FUKUTOKU(福徳産業) 82791251

ツヌーガアームカバー ゆったり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)80
内容量1双注文コード82791251品番#1777
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。
耐切創レベル2B。UVカット率95.2%。
触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
お出かけ、車の運転時の日焼け防止に。
耐切創性も兼ね揃えたアームカバーゆったりサイズが登場

質量(g)
80
タイプ
手甲付
色
ブラック
混率(%)
ポリエチレン100
特性
耐切創/クール
注意
※お肌の弱い方は一度洗濯して使われることをおすすめします。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※繊維をいためますので洗濯は液温を40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※繊維が溶けてやけどをする危険がありますので、100℃以下でご使用ください。
※干すときは陰干ししてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする