AUREX LEDライト付きホームラジオ
LEDライト・高音質ステレオスピーカー搭載のダイヤル式ホームラジオ。直径8cm2Wの大音量高音質スピーカーを左右に搭載。スポーツ中継や音楽番組もクリアな音質で楽しめ、屋外でもハッキリ聴こえます。さらに「声くっきり機能」搭載でよりラジオの音声をくっきり明瞭に聞くことが可能になりました。
側面のLEDライトは「強弱」切替が可能。普段使いしながら非常時への備えとしても安心の1台です。
- 付属品
- USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、取扱説明書(保証書付き)
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約610(乾電池含まず)
- 電源
- DC5V、DC4.5V(単2乾電池×3、別売り)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 220×120×55(突起部含まず)
- スピーカー
- Φ8cm(4Ω)×2
- 受信周波数
- 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz
- 電池使用時間(時間)
- (東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM160・AM160、LEDライト:強200・弱800、外部入力動作:約350(3mW+3mW出力時)
- 入出力端子
- 外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
- 最大出力(mW)
- 実用/200×2
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ
















