AX-SHR60(W) AUREX LEDライト付きホームラジオ 東芝 82786430

AX-SHR60(W) AUREX LEDライト付きホームラジオ 東芝 82786430
AX-SHR60(W) AUREX LEDライト付きホームラジオ 東芝 82786430

AUREX LEDライト付きホームラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786430
品番
AX-SHR60(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

LEDライト・高音質ステレオスピーカー搭載のダイヤル式ホームラジオ。直径8cm2Wの大音量高音質スピーカーを左右に搭載。スポーツ中継や音楽番組もクリアな音質で楽しめ、屋外でもハッキリ聴こえます。さらに「声くっきり機能」搭載でよりラジオの音声をくっきり明瞭に聞くことが可能になりました。
側面のLEDライトは「強弱」切替が可能。普段使いしながら非常時への備えとしても安心の1台です。

付属品
USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
約610(乾電池含まず)
電源
DC5V、DC4.5V(単2乾電池×3、別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×120×55(突起部含まず)
スピーカー
Φ8cm(4Ω)×2
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM160・AM160、LEDライト:強200・弱800、外部入力動作:約350(3mW+3mW出力時)
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
最大出力(mW)
実用/200×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする