- 付属品
- ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L)×1ペア※Mサイズはイヤホンに装着済み、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 約60(乾電池含まず)
- 消費電力(W)
- 16
- 電源
- DC3V 単4形充電式ニッケル水素電池×2、単4乾電池×2(別売り)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 56×99×13(突起部含まず)
- スピーカー
- Φ3cm(8Ω)×1
- 受信周波数
- 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz
- 電池使用時間(時間)
- 【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM43/AM45、内蔵スピーカー使用時:FM35/AM43、LEDライト:強35弱70【ニッケル水素充電池】イヤホン使用時:FM30・AM33、内蔵スピーカー使用時:FM25・AM32、LED:強25弱50
- 入出力端子
- イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USB入力:Type-C(充電用5V)
- 最大出力(mW)
- 実用/80