ポスターカラージュニア240ml しろ

ポスターカラージュニア240ml しろ - サクラクレパス
材質
(ラベル)紙,(キャップ・チューブ)PE
しろ
容量(mL)
240
質量(g)
383
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×47×47
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792066PWJ240#50
850
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする