ポスターカラージュニア240ml しろ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82792066
品番
PWJ240#50
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質
(ラベル)紙,(キャップ・チューブ)PE
しろ
容量(mL)
240
質量(g)
383
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×47×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする