家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2
浅井戸用ポンプ
・井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の井戸に適しています。
・井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。
定圧給水圧力タンク式
ポンプヘッド通水部の樹脂化
全閉モータ採用
吸込口、吐出口のSUS鋳物化
- 出力(W)
- 750
- 周波数(Hz)
- 50
- 呼び径(mm)
- 吸込管:30・吐出管:25
- 消費電力(W)
- 1120
- 電源
- 三相200V
- 呼び径(B)
- 呼込管:1・1/6B
- 揚水量(L/min)
- 64
- 吸上高さ(m)
- 8
- 押上高さ(m)
- 16
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ



















