曜日別特売
WP-3755T-2 家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2 テラル 82804411

WP-3755T-2 家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2 テラル 82804411
WP-3755T-2 家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2 テラル 82804411
WP-3755T-2 家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2 テラル 82804411

家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82804411
品番
WP-3755T-2
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

浅井戸用ポンプ
・井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の井戸に適しています。
・井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。
定圧給水圧力タンク式
ポンプヘッド通水部の樹脂化
全閉モータ採用
吸込口、吐出口のSUS鋳物化

出力(W)
750
周波数(Hz)
50
呼び径(mm)
吸込管:30・吐出管:25
消費電力(W)
1120
電源
三相200V
呼び径(B)
呼込管:1・1/6B
揚水量(L/min)
64
吸上高さ(m)
8
押上高さ(m)
16
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする