テラル
産業用送風機 リングブロワ
UL(File No.E343782)、CSA(File No.LR48762)認定品。
周波数(Hz)
60
電動機仕様
標準効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大電流(A)
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m
3
/min)
定格値静圧(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82797237
VFC200P-5T
単相115/230
吸込:3.6/1.8、吐出:3.6/1.8
吸込:6.05/7.85、吐出:8.63
1.05
吐出:max.8.5
¥
148,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82805269
VFC100A-7W
三相200・230/460
吸込:0.53-0.52/0.26、吐出:0.53-0.52/0.26
吸込:4.90/6.21、吐出:6.37
0.69
吐出:max.6.4
¥
159,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません