曜日別特売
VFC200P-5T 産業用送風機 リングブロワ テラル 82797237

産業用送風機 リングブロワ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
電圧(V)単相115/230
内容量1個注文コード82797237品番VFC200P-5T
参考基準価格(税別)¥148,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

UL(File No.E343782)、CSA(File No.LR48762)認定品。

電圧(V)
単相115/230
最大電流(A)
吸込:3.6/1.8、吐出:3.6/1.8
最大静圧(kPa)
吸込:6.05/7.85、吐出:8.63
最大吐出空気量(m3/min)
1.05
定格値静圧(kPa)
吐出:max.8.5
周波数(Hz)
60
最大出力(kW)
吸込:0.25
吐出特性最大出力(kW)
0.24
定格風量(m3/min)
吐出:max.1.05
電動機仕様
標準効率
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする