曜日別特売
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561

LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561
LS2-100M マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機) 82807561

マグネット式LED拡大鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82807561
品番
LS2-100M
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。
付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。
使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。
高寿命、省電力なLEDライト付です。
レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。

用途
精密部品などの組み立て、検査用に。
付属品
クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)
材質
レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石
電源
単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ
定格電圧(V)
DC5V
クランプ範囲(mm)
0-55
範囲(mm)
レンズ可視:Φ95
本体質量(g)
620
定格電流(A)
0.6
倍率(倍)
2、小径部4
定格消費電力(W)
3
電源コード(m)
1
アーム長さ(mm)
310
色温度(K)
6000(白色)
照度(Lx)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
12
取扱説明書:(0.56MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする