曜日別特売

女子スクラブ LBC-4352

女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン女子スクラブ LBC-4352 - ナガイレーベン

リバティプリント「フェルダ」を部分的にあしらったフロントファスナー開きのスクラブです。繊細な花柄が控えめなのに印象的。リバティの世界観を大人の洗練されたデザインに仕上げました。軽量・ストレッチ性に優れた素材を使用しています。

仕様
前ファスナー、右脇ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82816968LBC-4352ネイビーLL1064122
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82817169LBC-4352ネイビーEL1124322
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82817300LBC-4352クラウディピンクM963821
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82817808LBC-4352パープルS923720
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82817860LBC-4352ネイビーM963821
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82818000LBC-4352ネイビーL1003922
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82818237LBC-4352クラウディピンクLL1064122
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
82818411LBC-4352クラウディピンクEL1124322
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82818596LBC-4352パープルL1003922
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82818815LBC-4352ネイビーS923720
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82819786LBC-4352クラウディピンクS923720
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82820136LBC-4352クラウディピンクL1003922
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82820170LBC-4352パープルEL1124322
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82820258LBC-4352パープルLL1064122
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
82820355LBC-4352パープルM963821
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする