曜日別特売
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300

商品単体画像

LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300
LBC-4352 女子スクラブ LBC-4352 ナガイレーベン 82817300

女子スクラブ LBC-4352

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色クラウディピンク
サイズM
肩幅(cm)38
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード82817300品番LBC-4352
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

リバティプリント「フェルダ」を部分的にあしらったフロントファスナー開きのスクラブです。繊細な花柄が控えめなのに印象的。リバティの世界観を大人の洗練されたデザインに仕上げました。軽量・ストレッチ性に優れた素材を使用しています。

色
クラウディピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
仕様
前ファスナー、右脇ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
着丈(cm)
66
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする