男女兼用スクラブ AY-5532
洗練されたカラーリングと追及された機能性を併せ持つ男女兼用スクラブ。動きやすくて涼しいプロファンクション機能、ストラップ止め、多機能ループなど充実した機能性と高機能ニット素材による優れた着心地がモチベーションを高めます。
- 仕様
- 前ファスナー、右脇2wayループ、右襟元マルチループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
- 材質
- ポリエステル90%キュプラ10%(制電糸入り)
- 機能
- 制菌加工 制電、吸水、防汚効果
- ポケット
- 左胸ポケット、右腰スマホ対応ポケット、右腰ノーマルポケット、左腰ダブルポケット(内側スマホ対応)
- 袖丈
- 半袖
- 内容量
- 1枚
全47種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ


































