曜日別特売
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619

商品単体画像

AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619
AY-5532 男女兼用スクラブ AY-5532 ナガイレーベン 82819619

男女兼用スクラブ AY-5532

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
M
注文コード
82819619
品番
AY-5532
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

洗練されたカラーリングと追及された機能性を併せ持つ男女兼用スクラブ。動きやすくて涼しいプロファンクション機能、ストラップ止め、多機能ループなど充実した機能性と高機能ニット素材による優れた着心地がモチベーションを高めます。

仕様
前ファスナー、右脇2wayループ、右襟元マルチループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
材質
ポリエステル90%キュプラ10%(制電糸入り)
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
103
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸ポケット、右腰スマホ対応ポケット、右腰ノーマルポケット、左腰ダブルポケット(内側スマホ対応)
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする