ナガイレーベン
男女兼用スクラブ LBC-4347
リバティプリント「フェルダ」を部分的にあしらったスクラブです。繊細な花柄が控えめなのに印象的。リバティの世界観を大人の洗練されたデザインに仕上げました。軽量・ストレッチ性に優れた素材を使用しています。
仕様
右脇ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
クラウディピンク
ネイビー
ラベンダー
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
37
38
43
47
51
53
胸囲(cm)
選択してください
92
96
103
110
118
126
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817047
LBC-4347
ラベンダー
S
96
38
21
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82817510
LBC-4347
ラベンダー
SS
92
37
20
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82817668
LBC-4347
ラベンダー
M
103
43
22
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82817677
LBC-4347
クラウディピンク
L
110
47
23
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82817948
LBC-4347
クラウディピンク
SS
92
37
20
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82818079
LBC-4347
ネイビー
LL
118
51
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82818359
LBC-4347
ラベンダー
L
110
47
23
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82818770
LBC-4347
ネイビー
M
103
43
22
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82818788
LBC-4347
クラウディピンク
BL
126
53
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82818971
LBC-4347
クラウディピンク
S
96
38
21
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819050
LBC-4347
ネイビー
SS
92
37
20
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819445
LBC-4347
クラウディピンク
LL
118
51
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819768
LBC-4347
ネイビー
BL
126
53
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819795
LBC-4347
クラウディピンク
M
103
43
22
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819847
LBC-4347
ラベンダー
LL
118
51
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819881
LBC-4347
ネイビー
S
96
38
21
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82819969
LBC-4347
ラベンダー
BL
126
53
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
82820398
LBC-4347
ネイビー
L
110
47
23
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください