曜日別特売
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398

商品単体画像

LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398
LBC-4347 男女兼用スクラブ LBC-4347 ナガイレーベン 82820398

男女兼用スクラブ LBC-4347

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
ネイビー
サイズ
L
注文コード
82820398
品番
LBC-4347
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

リバティプリント「フェルダ」を部分的にあしらったスクラブです。繊細な花柄が控えめなのに印象的。リバティの世界観を大人の洗練されたデザインに仕上げました。軽量・ストレッチ性に優れた素材を使用しています。

仕様
右脇ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする