ナガイレーベン
男女兼用スクラブ MFC-5817
フロントのウエスト部分と後肩にmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントのユニセックススクラブ。軽くてストレッチのきいた素材を使用し、さりげないmiffy刺繍が快適さと楽しさをご提供します。
仕様
右脇ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
色
選択してください
クラウディピンク
ネイビー
パープル
ブルー
ラベンダー
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
37
38
43
47
51
53
胸囲(cm)
選択してください
92
96
103
110
118
126
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817135
MFC-5817
パープル
SS
92
37
20
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817196
MFC-5817
ネイビー
M
103
43
22
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817431
MFC-5817
ブルー
SS
92
37
20
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817555
MFC-5817
クラウディピンク
LL
118
51
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817589
MFC-5817
クラウディピンク
L
110
47
23
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817598
MFC-5817
ブルー
LL
118
51
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817686
MFC-5817
パープル
BL
126
53
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817695
MFC-5817
クラウディピンク
SS
92
37
20
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817711
MFC-5817
クラウディピンク
M
103
43
22
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817799
MFC-5817
ラベンダー
SS
92
37
20
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82817921
MFC-5817
ネイビー
BL
126
53
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818036
MFC-5817
ラベンダー
M
103
43
22
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818289
MFC-5817
ラベンダー
L
110
47
23
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818429
MFC-5817
パープル
L
110
47
23
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818465
MFC-5817
ラベンダー
LL
118
51
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818569
MFC-5817
クラウディピンク
S
96
38
21
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82818919
MFC-5817
ネイビー
L
110
47
23
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819138
MFC-5817
ラベンダー
BL
126
53
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819199
MFC-5817
ネイビー
LL
118
51
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819278
MFC-5817
ブルー
S
96
38
21
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819330
MFC-5817
ネイビー
S
96
38
21
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819418
MFC-5817
ブルー
BL
126
53
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819479
MFC-5817
ラベンダー
S
96
38
21
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819671
MFC-5817
クラウディピンク
BL
126
53
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819838
MFC-5817
ブルー
L
110
47
23
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月中旬
82819908
MFC-5817
パープル
LL
118
51
24
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82819978
MFC-5817
ネイビー
SS
92
37
20
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82820231
MFC-5817
パープル
M
103
43
22
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82820249
MFC-5817
パープル
S
96
38
21
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
82820346
MFC-5817
ブルー
M
103
43
22
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください