曜日別特売
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429

商品単体画像

MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429
MFC-5817 男女兼用スクラブ MFC-5817 ナガイレーベン 82818429

男女兼用スクラブ MFC-5817

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色パープル
サイズL
肩幅(cm)47
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード82818429品番MFC-5817
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

フロントのウエスト部分と後肩にmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントのユニセックススクラブ。軽くてストレッチのきいた素材を使用し、さりげないmiffy刺繍が快適さと楽しさをご提供します。

色
パープル
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
仕様
右脇ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
着丈(cm)
72
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする