男女兼用スクラブ MFD-5847
衿元のmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントの男女兼用スクラブ。軽くてストレッチの効いた素材を使用しエアーアームカットを搭載。サイドベンツ、ストラップ留め、スマホポケットなど機能性も充実。高機能で快適な着心地とさりげないmiffyがモチベーションを高めます。
- 仕様
- 前ファスナー、右脇ダブルループ、後ろ襟ぐりストラップ留め、サイドベンツ
- 材質
- ポリエステル100%(制電糸入り)
- 色
- Tネイビー
- 機能
- 制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
- ポケット
- 左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
- 袖丈
- 半袖
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ


































