曜日別特売
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806

商品単体画像

MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806
MFD-5847 男女兼用スクラブ MFD-5847 ナガイレーベン 82818806

男女兼用スクラブ MFD-5847

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズBL
肩幅(cm)53
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード82818806品番MFD-5847
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

衿元のmiffyをモチーフにしたワンポイント刺繍がポイントの男女兼用スクラブ。軽くてストレッチの効いた素材を使用しエアーアームカットを搭載。サイドベンツ、ストラップ留め、スマホポケットなど機能性も充実。高機能で快適な着心地とさりげないmiffyがモチベーションを高めます。

サイズ
BL
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
仕様
前ファスナー、右脇ダブルループ、後ろ襟ぐりストラップ留め、サイドベンツ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tネイビー
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする