商品単体画像
ナガイレーベン
術前術後衣 EG-325
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82818535
品番
EG-325
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
肌触りがソフトで耐久性にも優れたニット素材を使用しています。肩と袖下、脇がドットボタンで開閉可能です。左右の前身頃と後身頃が全てバラバラに離れるタイプです。
サイズ
M
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
55
仕様
肩・袖下・脇ドットボタン開閉
材質
ポリエステル100%
色
グリーン
機能
吸水効果