HR-3481 タックハンドル 三友 82886101

HR-3481 タックハンドル 三友 82886101
HR-3481 タックハンドル 三友 82886101

タックハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
82886101
品番
HR-3481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

貼るだけで持てる!!
どんな形状でもタックハンドルをつけると楽々持ち運び!
【ご使用方法】
段ボールカートンの上部左右センターの貼る部分の汚れ・ほこりを落として裏のはくり紙をはがし、しっかり手で押さえてしわにならないように確実に貼ってください。
ご使用の前日に貼っておくと効果的です。
持つ時はハンドルの片方だけで持たず、必ず両方一緒に持ってお使い下さい。
簡易ハンドルですので長時間・長期間のご使用はお止め下さい。
正しい使用方法を守らないことによりケガや損害が生じた場合、メーカーは一切責任を負いません。

用途
筒状・棒状:地図・図面・画材紙・シート類・角材・直管蛍光灯等
袋物:ドッグフード・米・肥料など(注ぐときにも役立ちます!)
板状:合板等・DIY・材料・丸められない厚紙シート等
材質
再生PP100%使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする