オークラ
ダストパック
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
内容量
1箱(100袋×50枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829821
dustpackmini
576-3458
350
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830435
dustpackbig
576-1971
380
320
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください