オークラ
ダストパック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
横(mm)
320
250
320
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋×50枚)
注文コード
82830435
品番
dustpackbig
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
576-1971
縦(mm)
380
横(mm)
320
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋