オークラ
ポリエチレン製規格袋 OK袋 60μm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×50枚)
1箱(5袋×50枚)
1箱(10袋×50枚)
¥11,980
1箱(20袋×50枚)
1箱(30袋×50枚)
1箱(40袋×50枚)
1箱(60袋×50枚)
1箱(80袋×50枚)
サイズ(号)
18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×50枚)
注文コード
82829830
品番
OK (60)18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
557-3072
サイズ(号)
18
縦(mm)
530
横(mm)
380
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.06
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋